€ 297,92/ stukexcl. btw
€ 360,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vaste smeermiddel |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 15.6 kN |
Grenstoerental | 60 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.268 kg |
Gewicht | 0.59 lb |