Eriks
SKF

SKF 6010-2RZ/C3LT20F2, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197320
  • Fabrikant:7316572069080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van -55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 57,27/ stukexcl. btw

€ 69,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LT20
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
16000 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.255 kg