Eriks
SKF

SKF 6009-RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757714
  • Fabrikant:7316577116369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,96/ stukexcl. btw

€ 21,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.64 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.238 kg
Gewicht
0.52 lb
Alternatieven

€ 22,32/ stukexcl. btw

€ 27,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026