Eriks
SKF

SKF 6009-2RS1/C4LGJN, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197306
  • Fabrikant:7316571572024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.64 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.24 kg