Eriks
SKF

SKF 6008-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757705
  • Fabrikant:7316571364933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,86/ stukexcl. btw

€ 14,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.188 kg
Gewicht
0.41 lb
Alternatieven

€ 15,14/ stukexcl. btw

€ 18,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026