€ 13,83/ stukexcl. btw
€ 16,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 11 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.49 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.187 kg |
Gewicht | 0.41 lb |
€ 17,15/ stukexcl. btw
€ 20,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026