€ 15,81/ stukexcl. btw
€ 19,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.018 kN |
Statisch draaggetal | 0.012 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.49 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.2 kg |