Eriks
SKF

SKF 6008-2RS1/GJN, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002314
  • Fabrikant:7316571574226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 14,83/ stukexcl. btw

€ 17,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.191 kg