€ 9,70/ stukexcl. btw
€ 11,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.15 kg |
Gewicht | 0.33 lb |
€ 12,09/ stukexcl. btw
€ 14,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026