Eriks
SKF

SKF 6007-RS1/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002312
  • Fabrikant:7316571364872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.15 kg
Gewicht
0.33 lb
Alternatieven

€ 13,93/ stukexcl. btw

€ 16,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026