€ 20,79/ stukexcl. btw
€ 25,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.44 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.155 kg |