€ 73,48/ stukexcl. btw
€ 88,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 15.9 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.32 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.137 kg |
Gewicht | 0.3 lb |