Eriks
SKF

SKF 6007-2RS2/C4LHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12426887
  • Fabrikant:7316570032901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 40,54/ stukexcl. btw

€ 49,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
10200 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.148 kg