Eriks
SKF

SKF 6007-2RS1TN9/HC5C3WT, Eenrijig hybride groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:24002308
  • Fabrikant:7316572450321
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager. Hybride lager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 73,48/ stukexcl. btw

€ 88,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
15.9 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.32 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.136 kg
Gewicht
0.3 lb