€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.355 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.114 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
€ 11,71/ stukexcl. btw
€ 14,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026