Eriks
SKF

SKF 6006/C2, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 13 mm OD, 55 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757673
  • Fabrikant:7316571409511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C2: Radiale speling kleiner dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,97/ stukexcl. btw

€ 15,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
55 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.355 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.113 kg