Eriks
SKF

SKF 6006-2RZ/C3LT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12690143
  • Fabrikant:7316570290011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 14,22/ stukexcl. btw

€ 17,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.355 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.118 kg