€ 23,85/ stukexcl. btw
€ 28,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Vetvulling | HT |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 8300 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.113 kg |