Eriks
SKF

SKF 6006-2RS1/C3W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 55 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757657
  • Fabrikant:7316571090085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 89,54/ stukexcl. btw

€ 108,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.355 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.117 kg