Eriks
SKF

SKF 6005-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23772393
  • Fabrikant:7316577067012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.275 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.077 kg
Gewicht
0.17 lb
Alternatieven

€ 7,95/ stukexcl. btw

€ 9,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026