€ 6,24/ stukexcl. btw
€ 7,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.077 kg |
Gewicht | 0.17 lb |
€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026