Eriks
SKF

SKF 6005-2Z/WT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002302
  • Fabrikant:7316571010892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.275 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.08 kg