Eriks
SKF

SKF 6005-2RSHTN9/C3GJN, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:12121353
  • Fabrikant:7316573326946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6550 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.075 kg