€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.275 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.079 kg |