Eriks
SKF

SKF 6005-2RS2/C3HT, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757631
  • Fabrikant:7316572311028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2-3 voor een temperatuurbereik van -40 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.275 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0776 kg