Eriks
SKF

SKF 6004-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757626
  • Fabrikant:7316571364780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0671 kg
Gewicht
0.15 lb
Alternatieven

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026