€ 8,88/ stukexcl. btw
€ 10,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0618 kg |
Gewicht | 0.14 lb |