Eriks
SKF

SKF 6004-2ZTN9/C3LLHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:12405930
  • Fabrikant:7316570242676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 12,01/ stukexcl. btw

€ 14,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0649 kg
Gewicht
0.14 lb