Eriks
SKF

SKF 6004-2Z/VA201, Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13197218
  • Fabrikant:7316576092725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.Gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet, kan toegepast worden in een temperatuurbereik van -40 tot +250°C (normale vetvulling).
Opslaan in lijst

€ 59,13/ stukexcl. btw

€ 71,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C5
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vaste smeermiddel
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental
140 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.069 kg
Gewicht
0.15 lb