Eriks
SKF

SKF 6004-2Z/C3LT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197215
  • Fabrikant:7316570438956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0721 kg