Eriks
SKF

SKF 6004-2RSLTN9/HC5C3WT, Eenrijig hybride groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23757614
  • Fabrikant:7316572070758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager. Hybride lager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 41,31/ stukexcl. btw

€ 49,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.36 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.156 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.062 kg
Gewicht
0.14 lb