Eriks
SKF

SKF 6004-2RSH/C2ELHT23, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:12659874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
6004
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0676 kg
B
12 mm