Eriks
SKF

SKF 6004-2RS1/VM045, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Roestvrij staal kooi

  • ERIKS:13197202
  • Fabrikant:7316572146392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
4.55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.07 kg