€ 4,91/ stukexcl. btw
€ 5,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.05 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0384 kg |
Gewicht | 0.085 lb |
€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026