€ 52,22/ stukexcl. btw
€ 63,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 6.37 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.137 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0375 kg |