Eriks
SKF

SKF 6003-2RSH/LT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197177
  • Fabrikant:7316571815527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.137 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0398 kg