€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.12 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.029 kg |