Eriks
SKF

SKF 6002-2Z/LT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757579
  • Fabrikant:7316570618853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 19,22/ stukexcl. btw

€ 23,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.12 kN
Grenstoerental
26000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.031 kg