€ 7,08/ stukexcl. btw
€ 8,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.12 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.031 kg |