€ 35,48/ stukexcl. btw
€ 42,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.59 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Referentietoerental | 56000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.088 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0271 kg |
Gewicht | 0.06 lb |