Eriks
SKF

SKF 6002-2RSL/C3LHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197165
  • Fabrikant:7316572147337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 13,08/ stukexcl. btw

€ 15,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.12 kN
Grenstoerental
26000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0285 kg