Eriks
SKF

SKF 6001-ZTN9/C3LT, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:24002269
  • Fabrikant:7316570661088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
LT
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2360 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Gewicht
0.0195 kg