Eriks
SKF

SKF 6001-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757562
  • Fabrikant:7316571364698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Gewicht
0.0208 kg
Gewicht
0.046 lb
Alternatieven

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026