€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0195 kg |