€ 9,40/ stukexcl. btw
€ 11,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.1 kN |
Grenstoerental | 30000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0217 kg |