Eriks
SKF

SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT, Eenrijig hybride groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23757553
  • Fabrikant:7316572024638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager. Hybride lager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 32,27/ stukexcl. btw

€ 39,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
63000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.072 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0178 kg
Gewicht
0.039 lb