Eriks
SKF

SKF 6001-2RSH/C2LHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12621226
  • Fabrikant:7316571814261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C2: Radiale speling kleiner dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0206 kg