Eriks
SKF

SKF 6000-ZTN9, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:24002259
  • Fabrikant:7316577064875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0179 kg
Gewicht
0.039 lb