€ 3,96/ stukexcl. btw
€ 4,79incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 67000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.083 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0185 kg |
Gewicht | 0.041 lb |
€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026