€ 4,61/ stukexcl. btw
€ 5,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.083 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0177 kg |
Gewicht | 0.039 lb |
€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026